Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefklammernspender ALCO 2216, klar, Deckel schwarz, PG=100ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-054260
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     2216
EAN/GTIN:
     4007735022167
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer
Magnetischer Klammernspender mit schwarzem Deckel und transparentem Unterteil. Gefüllt mit 100 Briefklammern 26 mm spitz, aus Metall.
Weitere Informationen:
Farbe:
klar, Deckel schwarz
Farbe Klammern:
vernickelt
Material Klammern:
Metall
Magnet für Klammernhalt:
ja
Höhe:
80
Durchmesser:
58
Besonderheit:
inkl. 100 Briefklammern, 26 mm spitz
Material:
Kunststoff
mit Klammern:
ja
Weitere Suchbegriffe: Foldback-Klemmer, Foldbackklammer, Foldbackklemmer, Klapphefter, Supaclipklammern, Aktenklammernspender, Briefklammernspender, Büroklammernspender, Klammernspender, briefklemmer alco, briefklemmer, briefklemmer nickel, Briefklammern-Magnetdose, Briefklammernbox, Büroklammernbox, Büroklammernmagnetdose, Büroklammerspender, Clipbox, Klammernspender (Büro), Magnetdose für Briefklammern, Magnetdose für Büroklammern, Spender (für Büroklammer)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,29*
€ 1,98*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,23*
€ 2,48*
9 Tage
86
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 3,62*
€ 6,26*
Lager 107
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 3,69*
€ 6,37*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,37*
€ 7,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,10*
€ 6,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,81*
€ 5,72
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,55*
€ 5,41
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,39*
€ 5,22
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 3,69*
€ 4,39
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0369* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.