Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Foldbacklemmer mauly® MAUL 214 19 99, sortiert (je 2x weiß, gelb, rot, blau, grün, silber), PG=12ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-054237
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     214 19 99
EAN/GTIN:
     4002390015646
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer
Zum Anklemmen von Papier, Ordnen und Markieren von Schriftstücken. Alles bleibt fest an seinem Platz. Lackierte Metallklammern, Bügel können geklappt und abgenommen werden. Klemmteil aus kräftigem Federstahl. Je mm Klemmweite 10 Blatt Papier (80 g/m²). 3 Jahre Garantie.
Bügel abnehmbar ja, Klemmweite 7mm, Breite 19mm, Packungsinhalt (Menge und Art) 12 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
sortiert (je 2x weiß, gelb, rot, blau, grün, silber)
Bügel abnehmbar (ja/nein):
ja
Klemmweite (mm):
7
Breite (mm):
19
Packungsinhalt (Menge und Art):
12 Stück
Material (Werkstoff):
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Foldback-Klemmer, Foldbackklammer, Foldbackklemmer, Klapphefter, Supaclipklammern, maul briefklemmer metall, briefklemmer maul, briefklemmer metall, Foldbacklemmer mauly®, Bügelklammer, Bügelklammer (Büro), Bügelklemmer, Bügelklemmer (Büro), Foldbackklammer (Büro), Klammer, Klammern, Papierklammer (Bügelklammer)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
1
€ 4,95*
ab € 1,46*
€ 2,71*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 1,53*
€ 2,84*
10 Tage
50
1
€ 5,87*
ab € 1,53*
€ 2,88*
9 Tage
unbekannt
10
€ 4,50*
ab € 1,98*
€ 2,983*
2 Tage
13
1
€ 5,95*
ab € 1,78*
€ 3,27*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,84*
€ 3,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,24*
€ 2,67
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,09*
€ 2,49
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,93*
€ 2,30
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,82*
€ 2,17
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,53*
€ 1,82
pro Paket
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 0,1275* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.