Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroklammer ALCO 261, verzinkt, PG=100ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-053730
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     261
EAN/GTIN:
     4007735002619
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
Aktenklammern aus Metall, gewellte, runde Form.
Weitere Informationen:
Farbe:
verzinkt
Packungsart:
Pappschachtel
Form:
runde Form, gewellt
Packung mit:
100
Besonderheit:
galvanisch behandelt, hinterlässt daher keine Schmutzränder
Länge:
50
Material:
Eisen verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, alco aktenklammern 50mm, akten klammer, aktenklammern 50mm, Briefklammern, Büroklammern, Klammer, Kreuzklammer, Papierklammer (Büroklammer), Schmetterlingsklammer
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
7
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,48*
€ 0,99*
8 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 2,06*
€ 3,79*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,35*
€ 4,21*
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 2,18*
€ 4,68*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,68*
€ 5,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,82*
€ 4,55
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,81*
€ 3,34
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,70*
€ 3,21
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 2,35*
€ 2,80
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 2,27*
€ 2,70
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 2,18*
€ 2,59
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0218* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALCO Albert
260A
ab € 0,71*
Zubehör
ALCO Albert
262A
ab € 8,66*
Zubehör
ALCO Albert
00262
ab € 1,24*
Zubehör
ALCO Albert
00260
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.