Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Frankiersoftware MAUL 1539590.B STAMPIT, HOME, für Briefe, Päckchen, Pakete


Menge:  Stück  
Produktinformationen von KABUCO
Artikel-Nr.:  107-053425
Hersteller:  Maul
Herst.-Nr.:  1539590.B
EAN:  4002390034159
Bestehend aus: Briefwaage MAULstudio i mit RS-232-Schnittstelle, Dymo Etiketten-Drucker LW400 Turbo inkl. Etiketten; Frankiersoftware STAMPIT.
Frankieren rund um die Uhr!Mit STAMPIT kommen Ihre "Briefmarken" direkt aus dem PC. Bequemer können Sie Briefe, Päckchen und DHL-Pakete kaum versandfertig machen. Das centgenaue Porto drucken Sie einfach zusammen mit der Empfängeradresse aus - auf Umschläge, Etiketten oder direkt aufs Dokument. Mit STAMPIT sparen Sie Zeit, Wege und Geld. Wie funktionierts? STAMPIT installieren, anmelden und freischalten lassen, Portokasse online auffüllen, die Waage über die serielle Schnittstelle an den PC anschließen und loslegen. Die ermittelten Gewichtsdaten werden per Knopfdruck fehlerfrei direkt in den STAMPIT-Frankier-Assistenten übertragen. Die "Internet-Briefmarke" wird in einem Schritt, gemeinsam mit der Adresse, auf ein Etikett bzw. direkt auf das Dokument gedruckt, dabei wird kurzzeitig auf die Portokasse im Internet zugegriffen.
Briefwaage: Inklusive Schnittstellen-Kabel und 2 Mignon-Batterien. Corpus aus ABS. Wiegeteller aus 5 mm starkem ESG-Sicherheitsglas, Ø ca. 190 mm, abschraubbar zur Reinigung. Tragkraft 2000 g, Teilung 1 g (0-1000 g), 2 g (1000-2000 g). CE-Zeichen. 3 Jahre Garantie. Drucker: 300 dpi Druckauflösung. Druckbreite bis max. 60 mm. High Speed: druckt bis zu 55 Etiketten/Minute. USB oder serieller Anschluss. Inkl. Etiketten.
Funktionen und Services: Briefe/ Pakete frankieren; Portokasse im Internet; Frankierjournal; Mehrplatzfähigkeit; Frankierassistent; PLZ-Suche online; Adressbuchintegration (Microsoft Windows Addresss Book®, Microsoft Outlook®; Online-Schnittstelle ebay-Auktionen); Portorückerstattung.

Inhalt: Software, Schnittstellenwaage, Dymo-Drucker Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
... > Postbearbeitung, Klebemittel > Falz- u. Frankiermaschinen > Frankiermaschinen
Weitere Suchbegriffe: Adressensoftware
Angebote (1)
Versand
Netto
KABUCO
10 Tage
Frei Haus
€ 279,00*
Preise von KABUCO
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,00*
€ 332,01
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von KABUCO
Versand von KABUCO
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von KABUCO
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG