Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notschlüsselkasten mit Klöppel WEDO® 102 50102X, signalrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-053308
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     102 50102X
EAN/GTIN:
     4003801789620
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
wedo schlüsselkasten rot
Aus stabilem Stahlblech mit signalroter Beschichtung. Ausgestattet mit einem Schlüsselhaken für den Notschlüssel, der durch das Türfenster sichtbar ist sowie einem Klöppel zum Einschlagen, der an einer Kette befestigt ist. Die Glasscheibe ist auswechselbar. Zum Schloss werden zwei nummerierte Schlüssel geliefert. (Nach EN 179 nicht für Notausgänge einsetzbar.)
Weitere Informationen:
Farbe:
signalrot
Anzahl der Schlüssel:
1
Anzahl der Haken:
1
Masse (Gewicht):
0.7
mit Schloss:
ja
Höhe:
150
Material:
pulverbeschichtetes Stahlblech, Glas
Breite:
120
Tiefe:
40
Zahlenschloss:
Nein
Weitere Suchbegriffe: schlüsselbox, schlüsselbox rot, Notschlüsselkasten mit Klöppel, Notschlüsselkasten, Schlüsselaufbewahrung, Schlüsselkassette, Schlüsselschrank (Büro), Schlüsselschränke, Schlüsseltresor
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 7,96*
€ 11,45*
1 Tag
32
1
€ 5,95*
ab € 8,54*
€ 11,59*
8 Tage
32
1
€ 5,87*
ab € 9,40*
€ 12,54*
1
€ 4,95*
ab € 11,08*
€ 14,69*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 26,62*
€ 34,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.