Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UV-Ersatzröhre für Safescan 50/70 Safescan 131-0411, 170mm breit, Tiefe 23mm, 33mm hoch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-052923
Hersteller:
     Safescan
Herst.-Nr.:
     131-0411
EAN/GTIN:
     8717496332912
Suchbegriffe:
Ersatzlampe Geldscheinprüfgerät
Ersatzlampe Prüfgerät
Banknoten-Prüfgerät
Banknotenprüfer
9 W UV-Lampe, zur Überprüfung der relevanten Eigenschaften von Banknoten (alle Währungen), Pässen, Ausweisen, Kreditkarten und allen anderen offiziellen Dokumenten. Kompatibel mit Safescan 50 und Safescan 70.
Lichtleistung (Lumen) 8lm, Lampenleistung (Watt) 9W Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Breite (mm):
170
Tiefe (mm):
23
Höhe (mm):
33
Lichtleistung (Lumen):
8
Lampenleistung (Watt):
9
Lichtfarbe:
UV
Sockel-Ausführung:
G23
Länge (mm):
170
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Falschgelddetektor, Geldprüfgerät, Geldschein-Prüfer, Geldscheinprüfer, Geldscheinprüfgerät, UV-Geldschein-Prüfgerät, UV-Prüfgerät, UV Lampe, UV-Röhre, banknoten-prüfgerät safescan, banknoten prüfgerät, UV-Ersatzröhre für Safescan 50/70, Bakterientötende Lampe, Bräunungslampe, Entkeimungslampe, Farbige Leuchtstofflampe, Frischfarbe-Leuchtstofflampe, Kleinst-Leuchtstofflampe, L-Lampe, L-Lampe in S-Ausführung, L-Lampe in Stabform, L-Lampe Schwarzkolben, Lampe, Leuchtmittel, Leuchtstofflampe in Stabform, Leuchtstofflampe mit Reflexschicht, Leuchtstoffröhre, Neonlampe, Reflexschicht-Leuchtstofflampe, Sonderleuchtstofflampe, Stabförmige Leuchtstofflampe, Standard-Leuchtstofflampe, Stromsparende Leuchtstofflampe, UVA-Leuchtstofflampe, UVC-Leuchtstofflampe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 18,81*
€ 22,30*
€ 5,50*
ab € 18,23*
€ 22,30*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 18,50*
€ 22,31*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 19,04*
€ 22,51*
3 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 20,55*
€ 24,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Safescan
131-0397
ab € 35,15*
Zubehör
Safescan
131-0398
ab € 50,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.