Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage DURELLA SOFT Läufer 47656, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-052324
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     47656
EAN/GTIN:
     4006677476564
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
läufer schreibtischauflage
Hochwertige Schreibunterlage. Verstärkte, feinporige und dichte Kunstschaumbeschichtung bietet hohen Schreibkomfort. Top-Qualität durch 3-Schichten Aufbau. Vollständig recycelbar. Einzeln verpackt im Poly-Beutel. Mit auswechselbarer, blendfreier Vollsichtfolie über das ganze Format. Mit zusätzlicher transparenter Kopfleiste und austauschbarem 3-Jahreskalender. Made in Germany.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Höhe:
500
recycelbar:
ja
Stärke:
3
Breite:
650
mit Kalender:
ja
mit Folienauflage:
ja
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage, Schreibunterlage DURELLA SOFT, Kunststoff-Schreibunterlage, Kunststoff-Schreibunterlagen, Kunststoffschreibunterlage, Leder-Schreibunterlage, Lederschreibunterlage, Papier-Schreibunterlage, Papierschreibunterlage, Schreibtisch-Accessoire, Schreibtisch-Accessoires, Schreibunterlagen, Unterlage, Unterlagen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
1
€ 5,95*
ab € 10,99*
€ 15,99*
1
€ 5,50*
ab € 10,40*
€ 15,99*
2 Tage
74
1
€ 5,49*
ab € 11,00*
€ 16,03*
1
€ 7,95*
ab € 11,25*
€ 17,00*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 17,60*
€ 24,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Läufer
47035
ab € 3,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.