Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel mit Zugband PAPSTAR 14199, weiß, RL=20ST


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-052298
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     14199
EAN/GTIN:
     4002911141991
Suchbegriffe:
LDPE-Beutel
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Müllbeutel mit Zuziehband auf Rolle.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Volumen:
30
Höhe:
620
Inhalt der Packung:
30 Stück
Material:
LDPE-Folie
Folienstärke:
17
Weitere Suchbegriffe: Mülleimerbeutel, Mülltüten, PE-Beutel, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, papstar müllbeutel mit zugband, abfallbeutel, abfallbeutel mit zugband, Müllbeutel mit Zugband, Abfalleimer, Abfallkorb, Abfallsack, Abfallsäcke, Abfallsammler, Eimer (Abfall-), Gartensack, Innenbehälter für Abfalleimer, Kompostbeutel, Korb (Abfall-), Korb (Reinigungsmittel), Mülleimer, Müllsack, Müllsäcke, Papierkorb, Sammelbehälter (Abfallkorb, -eimer), Tretabfalleimer
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
100
9
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,71*
€ 2,67*
4 Tage
180
9
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 2,73*
€ 2,73*
Lager 107
1
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 1,78*
€ 2,78*
2 Tage
unbekannt
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 2,27*
€ 3,50*
1 Tag
71
1
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 2,28*
€ 3,51*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2,78*
€ 3,31
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2,42*
€ 2,88
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 2,38*
€ 2,83
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,31*
€ 2,75
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,26*
€ 2,69
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,78*
€ 2,12
pro Rolle
1 Rolle enthält 20 Stück (ab € 0,089* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Perfecta
7298.00
ab € 2,20*
Ähnlich
J. & J.
16027
ab € 39,22*
Ähnlich
J. & J.
410326
ab € 11,41*
Ähnlich
WBV
410331
ab € 0,307*
Ähnlich
Nordvlies
0013
ab € 4,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.