| |
|
| Artikel-Nr.: 107-052137 Herst.-Nr.: 84-1300 EAN/GTIN: 4024591001877 |
| |
|
| | |
| Für schwere Belastungen. Kristalline Struktur sorgt für ein optisch klares Erscheinungsbild, mindestens aus 80 % Rezyklat, extreme Temperaturbeständigkeit (-100 °C bis +120 °C) und besitzt eine selbstverlöschende Eigenschaft (schwer entflammbar B1 nach DIN 4102). Ecogrip Heavy verhindert unnötigen Verschleiß und Abnutzung des Bodenbelags und garantiert eine uneingeschränkte Bewegungsfreiheit der Stuhlrollen. Die leistungsstarke, thermisch-verschweißte VAB®-Haftschicht sorgt auf Hartböden dafür, dass ein Verrutschen der Matte ausgeschlossen ist. Auf Teppichböden sorgen stumpfe Ankernoppen für Halt, die in den weichen Flor greifen. Für Fußbodenheizung geeignet. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen. Weitere Informationen: | | für Fußbodenheizung: | ja | geeignet für Boden: | Hartboden | mit Noppen: | nein | Form (1): | rechteckig mit abgerundeten Ecken | Stärke: | 2 | Material: | Polycarbonat (PC) | Ausführung: | mit VAB® -Antirutschfolie aus Polyurethan (PUR) | schwer entflammbar: | ja | für Allergiker geeignet: | ja | Farbe: | transparent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BSM Polycarbonat, BSM Teppichböden, Bodenschutzmatten, Bürostuhlunterlage, bodenschutzmatte ecogrip, bsm polycarbonat, bodenschutzmatten 1200x1300, Bodenschutzmatte Ecogrip® Heavy, Bürostuhlunterlagen, Hartbodenschutzmatte (Büroeinrichtung), Schutzmatte, Schutzmatte für Hartboden (Büroeinrichtu, Schutzmatte für Teppichboden (Büroeinric, Schutzmatten, Stuhlunterlage (Büroeinrichtung), Teppichschutzmatte (Büroeinrichtung), Unterlage, Unterlagen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 66,93* | € 85,05* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 76,55* | € 104,97* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 86,98* | € 112,94* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 91,32* | € 114,82* | | | | Lager 107 | | | | | | Frei Haus | ab € 110,28* | € 138,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|