Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel, 20 l HORN Verpackung 31969, transparent, RL=50ST


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-051935
Hersteller:
     HORN Verpackung
Herst.-Nr.:
     31969
EAN/GTIN:
     4260604110475
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Abfallbeutel mit Sternboden.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Volumen:
20
Höhe:
600
Inhalt der Packung:
50 Stück
Material:
Polyethylen (PE)
Breite:
500
Folienstärke:
10
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, müllbeutel 20l transparent, abfallbeutel, abfallbeutel 20l, Müllbeutel, 20 l, Abfalleimer, Abfallkorb, Abfallsack, Abfallsäcke, Abfallsammler, Eimer (Abfall-), Gartensack, Innenbehälter für Abfalleimer, Kompostbeutel, Korb (Abfall-), Korb (Reinigungsmittel), Mülleimer, Müllsack, Müllsäcke, Papierkorb, Sammelbehälter (Abfallkorb, -eimer), Tretabfalleimer
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 4,19*
€ 6,39*
8 Tage
46
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,68*
€ 9,69*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 6,39*
€ 7,60
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 5,84*
€ 6,95
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 5,76*
€ 6,85
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,61*
€ 6,68
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,40*
€ 6,43
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,19*
€ 4,99
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Stück (ab € 0,0838* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.