Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage MATTON matt Läufer 32640, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-051912
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     32640
EAN/GTIN:
     4006677326401
Suchbegriffe:
Schreibunterlage MATTON matt
Kunststoff-Schreibunterlage
Kunststoff-Schreibunterlagen
Kunststoffschreibunterlage
Hoher Schreibkomfort durch elastische Oberfläche. Die angeraute matte Oberfläche sorgt für Rutschfestigkeit auf der Oberseite. Wichtige Informationen wie Notizen und Telefonnummern liegen geschützt und jederzeit einsehbar auf dem Schreibtisch. Sie ist unempfindlich, abwaschbar und liegt absolut plan auch bei großen Temperaturschwankungen. Made in Germany.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Form:
rechteckig
Höhe:
390
Stärke:
1.1
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Breite:
600
recycelbar:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,86*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.