Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb "the german", 18 Liter helit H 61058 25, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-051817
Herst.-Nr.:
     H 61058 25
EAN/GTIN:
     4012086052411
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Brandschutzbehälter
Selbstlöschende Abfallbehälter
Standardpapierkorb aus deckendem und mattem Kunststoff mit umlaufendem Griffrand. Müllbeutelempfehlung: 35 Liter.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
wetterfest:
nein
Ascher:
Nein
Besonderheit:
umlaufender Griffrand
Material:
Polyethylen (PE)
Höhe:
360
Wandbefestigung möglich:
Nein
mit Deckel:
nein
max. Durchmesser (mm):
317
mit Rollen:
nein
Form (1):
rund
flammsicher:
nein
Griffrand:
Ja
Löschrand:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, kunststoff-papierkorb 18l rot, kunststoff papierkorb, helit kunststoff-papierkorb, Papierkorb "the german", 18 Liter, Abfalleimer, Abfallkorb, Abfallkörbe, Abfallsack, Abfallsammler, Eimer (Abfall-), Gartensack, Innenbehälter für Abfalleimer, Kompostbeutel, Korb (Abfall-), Korb (Reinigungsmittel), Müllbeutel, Mülleimer, Müllsack, Papierkorb, Sammelbehälter (Abfallkorb, -eimer), Tretabfalleimer
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
328
1
€ 5,95*
ab € 1,73*
€ 2,79*
13 Tage
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 2,102*
€ 2,892*
1
€ 7,95*
ab € 1,74*
€ 2,90*
9 Tage
328
1
€ 5,87*
ab € 1,83*
€ 2,98*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 4,97*
€ 24,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 1,333 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 3,333 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 6,667 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6106782
ab € 2,90*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6106795
ab € 2,87*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6116095
ab € 4,17*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6220899
ab € 7,03*
Zubehör
Martin Becker Verpackungen
9000466360
ab € 0,01391*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0440
ab € 55,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.