Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel, 30 l HORN Verpackung 44904, 500mm breit, 600mm hoch, grau, RL=50ST


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-051660
Hersteller:
     HORN Verpackung
Herst.-Nr.:
     44904
EAN/GTIN:
     4001553449045
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Abfallbeutel mit Seitenfalte.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Breite (mm):
500
Höhe (mm):
600
Form:
Seitenfalte
Packungsart und Inhalt, Set/Etui:
50 Stück
Material (Werkstoff):
Polyethylen (PE)
Folienstärke (Micron):
10
Volumen (Liter):
30
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Seitenfaltensack, abfallbeutel grau 30l, abfallbeutel, abfallbeutel 30l, Müllbeutel, 30 l, Abfalleimer, Abfallkorb, Abfallsack, Abfallsäcke, Abfallsammler, Eimer (Abfall-), Gartensack, Innenbehälter für Abfalleimer, Kompostbeutel, Korb (Abfall-), Korb (Reinigungsmittel), Mülleimer, Müllsack, Müllsäcke, Papierkorb, Sammelbehälter (Abfallkorb, -eimer), Tretabfalleimer
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 0,40*
€ 0,572*
1
pro Rolle
€ 4,19*
ab € 0,59*
€ 1,08*
7 Tage
110
1
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 0,92*
€ 1,52*
13 Tage
unbekannt
4
pro Rolle
€ 9,95*
ab € 0,94*
€ 1,55*
Lager 107
1
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 1,26*
€ 2,06*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2,06*
€ 2,45
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,71*
€ 2,03
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,65*
€ 1,96
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1,54*
€ 1,83
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 1,47*
€ 1,75
pro Rolle
ab 2500000 Rollen
€ 1,26*
€ 1,50
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Stück (ab € 0,0252* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.