Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb "the german", 45 Liter helit H 61062 25, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-051651
Herst.-Nr.:
     H 61062 25
EAN/GTIN:
     4012086051216
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Papierkörbe von helit gibt es in verschiedenen Farben und Größen, so dass der richtige für jeden Bedarf und Geschmack ausgesucht werden kann. Durch zusätzlich erhältliche Einsätze mit oder ohne Deckel eignen sich diese Papierkörbe ideal zur Abfalltrennung. Müllbeutelempfehlung: 60 Liter. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Höhe:
480
Besonderheit:
umlaufender Griffrand, nachrüstbar mit Abfalleinsatz (mit un
Material:
PE
Tiefe:
396
Ascher:
Nein
mit Deckel:
nein
max. Durchmesser (mm):
395
Volumen:
45
min. Durchmesser:
360
mit Rollen:
nein
Form (1):
rund
flammsicher:
nein
Griffrand:
Ja
Löschrand:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Papierkorb, Kunststoffpapierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Systempapierkorb, standard- mülleimer plastik rot, helit systempapierkorb, edelstahlpapierkorb rot, Papierkorb "the german", 45 Liter, Abfalleimer, Abfallkorb, Abfallkörbe, Abfallsack, Abfallsammler, Eimer (Abfall-), Gartensack, Innenbehälter für Abfalleimer, Kompostbeutel, Korb (Abfall-), Korb (Reinigungsmittel), Müllbeutel, Mülleimer, Müllsack, Papierkorb, Sammelbehälter (Abfallkorb, -eimer), Tretabfalleimer
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 16,17*
€ 21,21*
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 17,72*
€ 22,55*
2 Tage
18
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 19,44*
€ 24,77*
4 Tage
13
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 19,54*
€ 24,92*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 44,69*
€ 55,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6106995
ab € 3,49*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6106982
ab € 25,60*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6106593
ab € 5,78*
Zubehör
k.A.
4332163424055
ab € 1,20*
Zubehör
k.A.
4332163424062
ab € 1,34*
Zubehör
Deiss
94067
ab € 39,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.