Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Super Sticky Notes Carnival Collection, liniert Post-it® Notes Super Sticky 4690-3SS-CARN, 101mm breit, 152mm hoch, PG=3ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-051370
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4690-3SS-CARN
EAN/GTIN:
     0051141998848
Suchbegriffe:
Block liniert
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Farben voller Energie! Für schnelle Notizen beim Telefonieren und zum Strukturieren Ihrer Unterlagen. Post-it® Super Sticky Notes haften sicher auf Papier, sind rückstandsfrei ablösbar und haften immer wieder.
Farbe ultragelb, paradiseblau, powerpink, Anzahl Blatt 270, Ausführung des Papiers ECF ? elementar chlorfrei gebleicht, Packungsinhalt (Menge und Art) 3 Blöcke à 90 Blatt, Umweltfreundliches Merkmal ECF PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
ultragelb, paradiseblau, powerpink
Breite (mm):
101
Höhe (mm):
152
Typbezeichnung des Motivs:
Carnival Collection
Anzahl Blatt:
270
Ausführung des Papiers:
ECF ? elementar chlorfrei gebleicht
Packungsinhalt (Menge und Art):
3 Blöcke à 90 Blatt
Umweltfreundliches Merkmal:
ECF PEFC zertifiziert
Zertifikate und Zulassungen:
PEFC zertifiziert
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizpapier, Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, post-it haftnotiz, haftnotiz, Super Sticky Notes Carnival Collection,, Hafti, Haftnotiz-Rolle, Notes, Notizpapier, Notizpapier haftend, Notizpapiere, Notizzettel, Post-it, Post-it®, Postit, Postit®, Zettel haftend
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
pro Paket
€ 5,95*
ab € 11,08*
€ 13,06*
2 Tage
72
pro Paket
€ 2,90*
ab € 11,10*
€ 13,07*
1 Tag
9
pro Stück
€ 5,49*
ab € 11,53*
€ 13,56*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 11,56*
€ 14,02*
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 13,44*
€ 24,77*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,77*
€ 29,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,00*
€ 28,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,33*
€ 27,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,38*
€ 26,63
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 13,57*
€ 16,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,44*
€ 15,99
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 4,48* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.