Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Super Sticky Z-Notes Promotion Rio de Janeiro Collection Post-it® Z-Notes R330S9+3, PG=12ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-051217
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     R330S9+3
EAN/GTIN:
     4064035065591
Suchbegriffe:
Haftnotizpult
Haftnotizspender
haftnotizpult 3m
haftnotizspender
Die Z-Faltung erlaubt Ihnen, Haftnotiz für Haftnotiz ganz bequem zu entnehmen ? mit "links? sozusagen. Besonders praktisch, wenn Sie gerade nur eine Hand frei haben, z. B. beim Telefonieren. Post-it® Super Sticky Z-Notes sind selbsthaftend, rückstandsfrei ablösbar und haften immer wieder.
Farbe ultragelb, -pink, limonengrün
Weitere Informationen:
Farbe:
ultragelb, -pink, limonengrün
besondere Form:
in Zick-Zack-Lage
Höhe:
76
Typbezeichnung des Motivs:
blanko
Zertifikate und Zulassungen:
PEFC zertifiziert
Besonderheit:
Vorteilspack
Papiergewicht:
70
Breite:
76
Anzahl Blatt:
90
Packung mit:
12 Blöcke
Weitere Suchbegriffe: haftnotizspender gelb, Super Sticky Z-Notes Promotion Rio de Ja, Hafti, Haftnotiz, Haftnotiz-Rolle, Haftnotizen, Haftnotizpapier, Haftzettel, Notes, Notizpapier, Notizpapier haftend, Notizpapiere, Notizzettel, Post-it, Post-it®, Postit, Postit®, Zettel haftend
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 5,95*
ab € 10,99*
€ 16,29*
€ 7,95*
ab € 10,80*
€ 16,65*
€ 5,50*
ab € 10,50*
€ 16,65*
3 Tage
40
€ 2,90*
ab € 11,64*
€ 17,27*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 28,81*
€ 39,67*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,67*
€ 47,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,84*
€ 46,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,74*
€ 44,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,82*
€ 42,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,52*
€ 41,08
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,81*
€ 34,28
pro Paket
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 2,40084* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.