Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schere Classic Lerche 41710, vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-050622
Hersteller:
     Lerche
Herst.-Nr.:
     41710
EAN/GTIN:
     4016746417107
Suchbegriffe:
Büro-Schere
Büroschere
Papier-Schere
Papierschere
Einzeln von Hand im Gesenk geschmiedet und gehärtet, fein verarbeitet. Hochglanz vernickelt und fachgerecht montiert. Solinger Spitzenqualität mit echter Schraube.
Weitere Informationen:
Farbe:
vernickelt
Schnabel-Länge:
110
gesamte Länge:
260
Masse (Gewicht):
0.0177
Größe:
10
Material Klinge:
Nickel
Material Griff:
Nickel
Form:
spitz
Länge:
260
Material:
Stahl vernickelt
Weitere Suchbegriffe: Profischere, Qualitätsschere, papierschere metall 26 cm, büro schere, büroschere lerche, Schere Classic, Bandeisenschere, Barockmuster-Schere, Barockschnittschere, Bastelschere, Blechschere, Bogenmuster-Schere, Bordürenmuster-Schere, Bortenmuster-Schere, Büttenrandschere, Büttenschnittschere, Deko-Schere, Flachstahlschere, Haushaltsschere, Hebelschere, Kabelschere, Konturenschere, Kreativschere, Lochschere, Motiv-Eckschere, Motiv-Schere, Motivschere, Profilstahlschere, Rosenschere, Silhouetten-Schere, Silhouettenschere, Silhoutetten-Schere, Stabstahlschere, Stahlschere, Telefonschere, Wellenmuster-Schere, Wellenschere, Wellenschnitt-Schere, Zickzack-Schere
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
€ 4,30*
ab € 32,67*
€ 45,48*
9 Tage
4
€ 6,99*
ab € 34,89*
€ 47,89*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.