Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blockheftgerät B 50 novus® 023-0060, hellgrau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-050437
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     023-0060
EAN/GTIN:
     4009729054192
Suchbegriffe:
Blockheftgerät B 50
Aktenhefter
Blockhefter
Blockheftgerät
Das Blockheftgerät, das für alle größeren Aufgaben bis 140 Blatt geeignet ist, verfügt über ABS für komfortables und störungsfreies Heften. Die Einlegetiefe ist bis 75 mm variabel. Vollmetallgerät mit Kunststoffummantelung. Springfachlademechanik. Klammern 23/6 bis 23/17 SUPER. Garantie von 25 Jahren bei bestimmungsgemäßem Gebrauch.
Weitere Informationen:
Farbe:
hellgrau/schwarz
Material Heftmechanik:
Stahl
Heftklammern-Typ:
100x 23/6 - 23/17 SUPER
Material:
Metall kunststoffummantelt
Heftung:
Fest
Einlegetiefe:
75
Heftleistung (Blatt):
140
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Zeichen
Besonderheit:
Bypassheftung, Antiblockiersystem
Gewicht:
1460
Nachfüllmechanik:
Springfachlademechanik
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
144
€ 5,87*
ab € 46,95*
€ 61,95*
2 Tage
4
€ 2,90*
ab € 49,47*
€ 65,47*
1 Tag
3
€ 5,95*
ab € 52,87*
€ 69,70*
€ 4,95*
ab € 51,50*
€ 69,92*
Lager 107
Frei Haus
ab € 95,94*
€ 125,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,02*
€ 148,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,00*
€ 147,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,42*
€ 131,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,53*
€ 122,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 97,74*
€ 116,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 95,94*
€ 114,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.