Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Superlocher 5182 Leitz 5182-00-84, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-050193
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     5182-00-84
EAN/GTIN:
     4002432364053
Suchbegriffe:
4-fach Locher
Doppel-Locher
Doppellocher
Vierfach-Locher
Powersave Technologie und langer Hebel für müheloses Lochen. Einfach zu lesende und stabile Metallanschlagschiene, bis Format A3. Die Sicherheitsabdeckung der Lochstempel geht automatisch hoch, wenn Papier angelegt wird. Einfacher Austausch der Lochpfeifen, ohne Werkzeug und ohne Schrauben. Die Abfallschublade wird zum Leeren einfach herausgezogen. 10 Jahre Garantie. Lochpfeifen sind von der Garantie ausgenommen!
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Lochabstand:
8
Stanzleistung (mm):
25
Material Anschlagschiene:
Metall
Anzahl Stanzsegmente:
2
Anschlagschiene für Format:
DIN A3 bis DIN A6, Folio, US, 8 x 8 x 8 cm
Anschlagschiene:
ja
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Zeichen
für Anzahl Blatt:
250
Lochung:
2- und 4-fach
Besonderheit:
auswechselbare Lochpfeifen, Loch-Ø 6 mm. Die Sicherheitsabde
Material:
Alu-Druckguss
Weitere Suchbegriffe: Vierfachlocher, 4-fach locher leitz, 4-fach locher, Superlocher 5182, Blocklocher, Bürolocher, Bürolocher (Doppellocher), Doppellocher (Büro), Elektrolocher, Handlocher, Kataloglocher, Locher, Privatlocher, Protokollblattlocher, Registraturlocher, Stanzlocher, Taschenlocher
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 219,46*
€ 250,98*
Frei Haus
ab € 230,87*
€ 270,25*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 238,27*
€ 270,25*
€ 5,50*
ab € 235,51*
€ 270,25*
Lager 107
Frei Haus
ab € 368,10*
€ 411,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,56*
€ 489,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,97*
€ 477,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,88*
€ 442,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,53*
€ 439,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,10*
€ 438,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
51660000
ab € 6,67*
Zubehör
Leitz
51630000
ab € 15,82*
Zubehör
Leitz
51320085
ab € 50,44*
Zubehör
Leitz
51640000
ab € 15,73*
Zubehör
Leitz
106390090
ab € 11,55*
Zubehör
Leitz
17230000
ab € 44,27*
Zubehör
Leitz
51650000
ab € 8,34*
Zubehör
Leitz
51670000
ab € 13,12*
Zubehör
Leitz
106360000
ab € 2,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.