Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ringbuch A4 PP 2-Ringe EXACOMPTA 54371E, 40mm breit, 2- Ringmechanik, 30mm ø, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-040415
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     54371E
EAN/GTIN:
     3130630543718
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
EXACOMPTA Ringbuch, 2 Ring-Mechanik, DIN A4, aus PP kaschiert, Innenseite mit bedrucktem Papier.
Breite 260mm, Höhe 320mm
Weitere Informationen:
für Papierformat:
DIN A4
Rückenbreite (mm):
40
Farbe:
schwarz
Ringmechanik:
2- Ringmechanik
Ringdurchmesser (mm):
30
Breite (mm):
260
Höhe (mm):
320
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch a4 2 ringe exacompta schwarz, ringbuch a4, ringbuch a4 2 ringe, Ringbuch A4 PP 2-Ringe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
248
1
€ 5,95*
ab € 1,17*
€ 1,85*
6 Tage
5
1
€ 4,75*
ab € 1,35*
€ 1,88*
2 Tage
169
1
€ 7,95*
ab € 1,43*
€ 1,94*
7 Tage
3980
20
€ 12,00*
ab € 1,69*
€ 1,96*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 3,32*
€ 5,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
54570E
ab € 2,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.