Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Tintenroller FriXion Clicker 0.7 PILOT 2270002, Schaft rot, Strichstärke 0.4mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-038775
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2270002
EAN/GTIN:
     4902505417504
Suchbegriffe:
Ink Ball
Kuli-Füller
Patronenroller
Rollerball
Innovativer, radierbarer Tintenroller mit Druckmechanik über den Clip. Er ist ausgestattet mit der patentierten, metamorphen FriXion Tinte. Mittels der Kunststoffspitze am Schaftende und der erzeugten Reibungswärme (ab ca. 60° C) kann das Geschriebene weggerieben werden. Kälte bewirkt den Umkehreffekt. Eine kurze Zeit im Gefrierfach (ab ca.-10° C) lässt die Schrift wieder erscheinen. Das Gehäuse ist in metallischem Farbton gehalten. Gehäusefarbe in Schreibfarbe.
dokumentenecht Nein, kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen Ja, Mine auswechselbar Ja, Packungsart und Inhalt, Set/Etui Set/ Etui, Druckmechanik/Drehmechanik/Kappenmodell Druckmechanik, Ausführung der Spitze Edelstahl, Clipfarbe transparent, Tinte/Tusche (Art) Thermosensitive Tinte, Tintenpatrone (Typ) Mine
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
rot
Schaftfarbe:
rot
Strichstärke (mm):
0.4
dokumentenecht (ja/nein):
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen (j:
Ja
Mine auswechselbar (ja/nein):
Ja
Packungsart und Inhalt, Set/Etui:
Set/ Etui
Druckmechanik/Drehmechanik/Kappenmodell:
Druckmechanik
Ausführung der Spitze:
Edelstahl
Clipfarbe:
transparent
Tinte/Tusche (Art):
Thermosensitive Tinte
Tintenpatrone (Typ):
Mine
Material Clip:
Polycarbonat (PC)
Schaftmaterial:
Polycarbonat (PC)
Typenbezeichnung Mine:
BLS-FR 7
Besonderheit:
mit der Gummispitze am Schaftende kann durch Reibung (Reibun
Material/Ausführung Griffzone:
gummiert
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, pilot tintenroller rot, ink ball, rollerball rot, Tintenroller FriXion Clicker 0.7, Roller-Füllhalter, Rollerballs, Schreibgerät, Schreibgerät (Tintenroller), Schreibgeräte
Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1,62*
€ 2,45*
€ 4,95*
ab € 1,62*
€ 2,45*
€ 4,95*
ab € 1,71*
€ 2,59*
€ 6,95*
ab € 2,14*
€ 2,66*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 3,14*
€ 4,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pilot
2261003
ab € 0,97*
Zubehör
Pilot
2261003B3
ab € 4,16*
Zubehör
Pilot
2261006
ab € 0,98*
Zubehör
Pilot
2261007
ab € 0,95*
Zubehör
Pilot
2261011
ab € 0,98*
Zubehör
Pilot
2261004
ab € 0,97*
Zubehör
Pilot
2261004B3
ab € 4,55*
Zubehör
Pilot
2261010
ab € 0,97*
Zubehör
Pilot
2261010B3
ab € 4,41*
Zubehör
Pilot
2261009
ab € 0,95*
Zubehör
Pilot
2261009B3
ab € 4,58*
Zubehör
Pilot
2261002B3
ab € 4,15*
Zubehör
Pilot
2261001B3
ab € 4,16*
Zubehör
Pilot
2261008
ab € 0,99*
Zubehör
Pilot
2261008B3
ab € 4,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.