Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kugelschreiber Pilot 2067701 Acroball BEGREEN, Mine schwarz, Schaft schwarz, Clip Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-038736
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2067701
EAN/GTIN:
     4902505424236
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Der Druckkugelschreiber Acroball gleitet sanft über das Papier. Er schreibt sofort an, auch bei tiefen Temperaturen. Gehäuse besteht bis zu 78% aus recyceltem Material (Berechnung ohne Tinte/Paste, ohne Minen und ohne Radierer, zertifiziert nach ISO 14001 und 14021) Passende Ersatzmine: BRFV-10M.
Strichstärke: 0,4mm
Weitere Informationen:
Mine:
schwarz
Schaftfarbe:
schwarz
Clip:
Kunststoff
Strichstärke:
0,4 mm
Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, pilot kugelschreiber, Kulli, Kugelstift, Einwegstift, Einwegkuli, Wegwerfkulis, Wegwerfstift, Schreiber, Kulis, Kugelstifte, Einwegstifte, Einwegkulis, Wegwerfstifte
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,99*
ab € 1,48*
€ 1,75*
2 Tage
k.A.
10
€ 5,00*
€ 1,90*
1
€ 8,95*
ab € 1,39*
€ 1,94*
1
€ 6,50*
ab € 1,23*
€ 2,10*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 2,81*
€ 3,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 56,50*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Druckkugelschreiber BIC® SOFT Feel® clic Grip, 0,4 mm, blau
BIC
837391
ab € 0,46*
Ähnlich
Druckkugelschreiber BIC® SOFT Feel® clic Grip, 0,4 mm, rot
BIC
837392
ab € 0,46*
Ähnlich
Druckkugelschreiber BIC® SOFT Feel® clic Grip, 0,4 mm, schwarz
BIC
837390
ab € 0,46*
Ähnlich
Das Bild zeigt den Kugelschreiber mit abgezogener Schutzkappe.
Pilot
2025003
ab € 0,69*
Ähnlich
Abbildung
Pilot
2067703
ab € 1,23*
Ähnlich
Lamy Kugelschreiber Al-Star graphit Mine M sw Mod.226
Lamy
14300
ab € 10,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG