Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker 24 EcoLine edding® EcoLine 4-24-4, gelb, hellgrün, orange, pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-038716
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-24-4
EAN/GTIN:
     4004764917723
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Highlighter
Leucht-Marker
Der erste Textmarker, der mit dem Umweltsiegel "Blauer Engel" ausgezeichnet wurde. Textmarker mit Tinte auf Wasserbasis in Neonfarben. Filterfasern aus recyceltem Material. Kappe und Schaft mindestens zu 90 % aus nachwachsenden Rohstoffen. Mundstück mindestens zu 97 % aus recyceltem Material. Nachfüllbar. ClimatePartner zertifiziertes Produkt. Informationen zur Kompensation der Treibhausgasemissionen finden Sie hier: www.ClimatePartner.com/13742-2102-1001. Made in Germany.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb, hellgrün, orange, pink
Filter/Free Ink System:
Filter
Tinte/Tusche:
Pigmenttinte auf Wasserbasis
max. Strichstärke:
5
Zertifikate und Zulassungen:
blauer Engel
Inhalt der Packung:
4er Etui
Besonderheit:
Filterfasern aus recyceltem Material. Kappe und Schaft minde
Schaftfarbe:
beige
lichtbeständig:
ja
nachfüllbar:
ja
min. Strichstärke:
2
Rollstopp:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmarker, Text-Marker, Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, permanent marker, Textmarker 24 EcoLine, Flüssigtextmarker, Highlighter-Set, Leuchtmarker-Set, Leuchtmarkierer, Marker, Marker (Textmarker), Markierstift, Markierstift (Textmarker), Markierstifte, Neonmarker, Schreibgerät, Schreibgerät (Textmarker), Schreibgeräte, Textliner, Textmarker-Set, Textmarkerstift, Textmarkierstift, Textmarkierstifte
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,00*
€ 3,35*
1
pro Satz
€ 4,75*
ab € 2,04*
€ 3,44*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,06*
€ 3,45*
1 Tag
44
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,38*
€ 3,46*
2 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 2,11*
€ 3,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-HTK25005
ab € 2,94*
Zubehör
edding
4-HTK25011
ab € 2,86*
Zubehör
edding
4-HTK25006
ab € 2,84*
Zubehör
edding
4-HTK25009
ab € 2,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.