Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-038604 Herst.-Nr.: 2260 002 EAN/GTIN: 4902505322716 |
| |
|
| | |
| Innovativer, radierbarer Tintenroller FriXion Ball 0.7 mit Kappe und Clip. Ausgestattet mit der patentierten, thermosensitiven FriXion-Tinte. Mittels der Kunststoffspitze am Gehäuseende und der erzeugten Reibungswärme (ab ca. 60° C) kann das Geschriebene weggerieben werden. Kälte bewirkt den Umkehreffekt. Eine kurze Zeit im Gefrierfach (ab ca. -10° C) lässt die Schrift wieder erscheinen. Konische Edelstahlspitze für besonders hohe Druckresistenz und Langlebigkeit. In 15 Farben erhältlich. Sowohl zum Schreiben als auch für kreative Zwecke geeignet. Umweltfreundlich: Der FriXion Ball 0.7 besteht zu mind. 50 % aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterial). Recyclingmaterial + 3-maliges Nachfüllen reduziert die CO2-Bilanz um 71 %, verglichen zum Neukauf der entsprechenden Stifte. Der FriXion Ball 0.7 ist mit der passenden Mine BLS-FR7 (2261) nachfüllbar. Kugeldurchmesser: 0,7 mm (M). Gehäusefarbe = Schreibfarbe. Nicht dokumentenecht. Weitere Informationen: | | Material Clip: | Polypropylen (PP) | Offenlagerungsfähigkeit: | nein | Tinte/Tusche: | thermosensitive FriXion-Tinte | Mine auswechselbar: | ja | dokumentenecht: | nein | Inhalt der Packung: | 1 Stück | Besonderheit: | mit der Kunststoffspitze am Gehäuseende kann durch Reibung ( | Schaftfarbe: | in Schreibfarbe | Ausführung der Spitze: | Edelstahlspitze mit Wolfram-Karbid-Kugel | Schreibfarbe: | rot | Typenbezeichnung Mine: | 2261 | Material/Ausführung Griffzone: | gummiert | Umweltfreundliches Merkmal: | 50 % aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterialien). | Mechanik: | Kappenmodell | Strichstärke (codiert, F, M, S): | M | Schaftmaterial: | Polypropylen (PP) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,28* | € 2,17* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,47* | € 2,46* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,47* | € 2,47* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,51* | € 2,57* | | | | Lager 107 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,15* | € 5,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|