Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber BPS-GP 1.6 (XB) PILOT 2092 003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-038565
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2092 003
EAN/GTIN:
     4902505160547
Suchbegriffe:
Kugelschreiber BPS-GP 1.6 (XB)
Drehkugelschreiber
Druckkugelschreiber
Einweg-Kugelschreiber
Der Kugelschreiber BPS-GP ist der Unterschriftenklassiker und der optimale Begleiter für die Buchhaltungsabteilung. Mit abnehmbarer Kappe und Clip. Mit Mine 2152 nachfüllbar. Das transparente Gehäuse sorgt für jederzeit sichtbaren Tintenstand. Die gummierte Griffzone sorgt für eine angenehme Handhaltung während des Schreibens. Minenspitze aus Edelstahl für Langlebigkeit und hohe Druckresistenz. Strichbreite: ca. 0.6 mm. Kappe und Griffzone in Schreibfarbe.
Weitere Informationen:
Typenbezeichnung Mine:
2152
Schreibfarbe:
blau
Füllstandsanzeige:
Ja
Mine auswechselbar:
ja
Besonderheit:
Unterschriftenklassiker
mit Clip:
ja
Schaftfarbe:
transparent
dokumentenecht:
ja
Material/Ausführung Griffzone:
Polyolefin thermoplastic elastomer
Strichstärke (codiert, F, M, S):
XB
Mechanik:
Kappenmodell
Schaftmaterial:
Polypropylen (PP)
Kappe umsteckbar:
ja
Material Clip:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,83*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pilot
2152003
ab € 0,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.