Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-038506 Herst.-Nr.: 130402 EAN/GTIN: 4004675069368 |
| |
|
| | |
| Kugelschreiber in frischen Transparentfarben. Die Schrift ist sauber und dokumentenecht nach ISO 12757-2. Mit stabilem Clip, austauschbarer Mine (Office 765 und Express 775). Nachfüllbar nach Plug & Play-System. Weitere Informationen: | | dokumentenecht: | ja | Typenbezeichnung Mine: | Office 765 | Schreibfarbe: | rot | Mechanik: | Druckmechanik | Schaftfarbe: | rot-transparent | Mine auswechselbar: | ja | Strichstärke (codiert, F, M, S): | M | Füllstandsanzeige: | Nein | Schaftmaterial: | Kunststoff | Material Clip: | Kunststoff | Clipfarbe: | rot-transparent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dreh kugelschreiber, Kugelschreiber Fave, Druckkugelschreiber, Einweg-Kugelschreiber, Einwegkugelschreiber, Kugelschreiber, Kuli, Schreibgerät, Schreibgerät (Kugelschreiber), Schreibgeräte |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,20* | € 0,37* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,20* | € 0,41* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,22* | € 0,41* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,22* | € 0,43* | | | | Lager 107 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,25* | € 0,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|