Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckbleistift Fiesta Pentel® AX107-A, Schaft schwarz, Härtegrad HB, mit Clip


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-038311
Hersteller:
     Pentel
Herst.-Nr.:
     AX107-A
EAN/GTIN:
     3474377922178
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Druckbleistift mit Clip und Radiergummi im Druckknopf. Geriffelte Griffzone.
Druckmechanik/Drehmechanik/Kappenmodell Druckmechanik, Technik zur Minenrestreduzierung nein
Weitere Informationen:
Schaftfarbe:
schwarz
Druckmechanik/Drehmechanik/Kappenmodell:
Druckmechanik
Härtegrad:
HB
Technik zur Minenrestreduzierung (ja/nein):
nein
mit Radierer (ja/nein):
nein
mit Clip (ja/nein):
ja
Schaftmaterial:
ABS
Material/Ausführung Griffzone:
ABS
Weitere Suchbegriffe: pentel druckbleistift 0,7 mm, druckbleistift, druckbleistift 0,7mm, Druckbleistift Fiesta, Bleistift, Bleistifte, Dreh-Bleistift, Druck-Bleistift, Druckbleistifte, Einweg-Druckbleistift, Feinminenstifte, Schreibgerät, Schreibgerät (Feinminenstift), Schreibgeräte
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,61*
€ 0,97*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,67*
€ 2,08*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,42*
€ 2,63*
8 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,15*
€ 5,04*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.