Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller uni-ball® VISION ELITE uni-ball 14 67 51, Strichstärke 0.4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-038077
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     14 67 51
EAN/GTIN:
     4902778707562
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
Ink Ball
Kuli-Füller
Zuverlässig auch bei hohen Luftdruckschwankungen. Tintenstand durch Sichtfenster kontrollierbar. Dokumentenecht.
Weitere Informationen:
Strichstärke (mm):
0.4
Material Clip:
Metall
Offenlagerungsfähigkeit:
ja
Tinte/Tusche:
auf Wasserbasis
Mine auswechselbar:
ja
dokumentenecht:
ja
Besonderheit:
Spitze und Abschlussknopf in Schreibfarbe, auch zum Durchsch
Schaftfarbe:
metallic
Ausführung der Spitze:
Metallspitze
Schreibfarbe:
blauschwarz
Typenbezeichnung Mine:
Liquid Ink Refillmine
Mechanik:
Kappenmodell
Filter/Free Ink System:
Free Ink System
Schaftmaterial:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, kugelschreiber uniball, kugelschreiber, kugelschreiber 0,4mm, Tintenroller uni-ball® VISION ELITE, Roller-Füllhalter, Rollerballs, Schreibgerät, Schreibgerät (Tintenroller), Schreibgeräte
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
103
€ 5,95*
ab € 1,51*
€ 2,69*
1 Tag
101
€ 5,49*
ab € 1,53*
€ 2,72*
€ 7,95*
ab € 1,55*
€ 2,85*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 1,62*
€ 2,87*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 1,62*
€ 2,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Uni-Ball
146721
ab € 1,49*
Sonstiges
Uni-Ball
146799
ab € 1,27*
Sonstiges
Uni-Ball
146798
ab € 0,79*
Sonstiges
Uni-Ball
146753
ab € 1,65*
Sonstiges
Uni-Ball
UB-200 GREEN
ab € 1,76*
Sonstiges
Uni-Ball
UB-200 VIOLET
ab € 1,75*
Sonstiges
Uni-Ball
UBR-90 B
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.