Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboardmarker 29 EcoLine, Keilspitze edding® EcoLine 4-29 004, Schaft beige, nachfüllbar, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     107-037752
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-29 004
EAN/GTIN:
     4004764918386
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Die Kunststoffteile bestehen insgesamt mindestens zu 90 % aus recyceltem Material (davon ca. 83 % Post-Consumer Kunststoffe). Die Beschriftung ist von fast allen geschlossenen Oberflächen wie Emaille, Glas und Melamin trocken abwischbar. Die Tinte ist lichtbeständig und schnelltrocknend. Ohne Zusatz von Butylacetat. Nachfüllbar mit Tinte edding BTK25 und BTK100 und auswechselbare Schreibspitzen. Dank "cap off" Technologie kann das Produkt bis zu einigen Tagen offen liegen bleiben, ohne auszutrocknen (Prüfklima nach ISO 554). Auch für Flipchart geeignet. ClimatePartner zertifiziertes Produkt. Informationen zur Kompensation der Treibhausgasemissionen finden Sie hier: www.ClimatePartner.com/13742-2102-1001. Made in Germany.
Spitze austauschbar ja, schnelltrocknend ja, Packungsart und Inhalt, Set/Etui 1 Stück, Tinte/Tusche (Art) geruchsarme Tinte ohne Zusatz von Butylacetat, kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen ja, Kappe umsteckbar ja, mit Clip ja, Umweltfreundliches Merkmal Recylingmaterial. Klimaneutrales Produkt. Abfallreduzierung: nachfüllbares Produkt & Ersatzspitzen sind erhältlich.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
grün
Ausführung der Spitze:
Keilspitze
Schaftfarbe:
beige
Spitze austauschbar (ja/nein):
ja
nachfüllbar (ja/nein):
ja
schnelltrocknend (ja/nein):
ja
Packungsart und Inhalt, Set/Etui:
1 Stück
Tinte/Tusche (Art):
geruchsarme Tinte ohne Zusatz von Butylacetat
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen (j:
ja
Kappe umsteckbar (ja/nein):
ja
mit Clip (ja/nein):
ja
Umweltfreundliches Merkmal:
Recylingmaterial. Klimaneutrales Produkt. Abfallreduzierung:
max. Strichstärke:
5
min. Strichstärke:
1
Schaftmaterial:
90% recyceltes Material (83 % post-consumer)
Füllstandsanzeige vorhanden:
Nein

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Permanent Marker, Permanentmarker, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, edding permanentmarker 1-5mm grün keilspitze, permanent marker, edding permanent marker, Whiteboardmarker 29 EcoLine, Keilspitze, Board- und Flipchartmarker, Marker (Boardmarker), Markierstift, Markierstift (Boardmarker), Markierstifte, Schreibgerät, Schreibgerät (Boardmarker), Schreibgeräte, Spezialmarker (Boardmarker), Tafelzubehör
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
1
€ 5,95*
ab € 0,72*
€ 1,32*
1 Tag
33
1
€ 5,49*
ab € 0,74*
€ 1,35*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 0,74*
€ 1,36*
1
€ 7,95*
ab € 0,82*
€ 1,55*
9 Tage
17
1
€ 5,87*
ab € 0,87*
€ 1,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-29363N
ab € 4,954*
Zubehör
edding
4-BMA1
ab € 10,33*
Zubehör
edding
4-BMA2
ab € 7,83*
Zubehör
edding
4-BMA3
ab € 9,75*
Zubehör
edding
4-BMA4
ab € 8,72*
Zubehör
edding
4-BT30004
ab € 3,13*
Zubehör
edding
4-BTK25004
ab € 3,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.