Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Feinschreiber Laco FL10BL FL10, Strichstärke ca. 0,5mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-037657
Hersteller:
     Laco
Herst.-Nr.:
     FL10BL
EAN/GTIN:
     4054153139779
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Fineliner im modernen Design für Lineal und Schablone geeignet. Metallgefasste 0,5 mm Faserspitze. Ventilierte Kappe.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Strichstärke:
ca. 0,5 mm
Weitere Suchbegriffe: feinliner blau, feinliner, feinliner 0,5mm, Stift, Feinmaler, Stifte
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
k.A.
6
€ 4,50*
ab € 0,23*
€ 0,44*
1
€ 4,45*
ab € 0,30*
€ 0,48*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 0,65*
€ 0,86*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-89003
ab € 0,27*
Ähnlich
Pelikan
943167
ab € 0,21*
Ähnlich
Laco
FL10GN
ab € 0,23*
Ähnlich
Laco
FL10SW
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.