Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumocolor® permanent Faserschreiber M STAEDTLER® 317-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-034284
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     317-2
EAN/GTIN:
     4007817310564
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
Der wasserfeste Universalstift, der nicht austrocknet. Für Overhead-Projektion und fast alle Flächen. Hervorragend wisch- und wasserfest. Sekundenschnell trocken, daher ideal für Linkshänder. Permanente, geruchsarme xylol- und toluolfreie Tinte, höchste Farbbrillanz. Mit Clip. Schaft und Kappe aus recyceltem PP garantieren eine lange Lebensdauer. Einfaches Nachfüllen. Dry safe - kann tagelang offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Airplane safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug. Gehäuse aus 97 % recyceltem Plastik.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
rot
abwischbar:
nein
Kappenfarbe:
Schreibfarbe
lichtbeständig:
ja
Tinte/Tusche:
geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol
Inhalt der Packung:
1 Stück
Schaftfarbe:
schwarz
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Mine auswechselbar:
nein
wetterfest:
ja
Strichstärke (codiert, F, M, S):
M
Offenlagerungsfähigkeit:
ja
nachfüllbar:
ja
wasserfest:
ja
für Schablone geeignet:
nein
dokumentenecht:
nein
Weitere Suchbegriffe: DVD-Markierstift, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, Markierwachsstift, Trockenmarker, Wachsmarkierstift, lumocolor folienstift permanent 0,6 mm rot, trockenmarker lumocolor, trockenmarker, Lumocolor® permanent Faserschreiber M, Faserschreiber, Faserschreiber (Folienschreiber), Faserzeichner, Feinliner, Feinschreiber, Feinschreiber (Folienschreiber), Fineliner, Fineliner (Folienschreiber), Folienstift, OHP-Stifte, OHP-Zubehör, Projektionsmarker, Projektionsstift, Projektionsstifte, Projektormarker, Schreibgerät, Schreibgerät (Feinschreiber), Schreibgerät (Folienschreiber), Schreibgeräte, Tintenzeichner, Universalstift (Folienschreiber)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
338
1
€ 5,95*
ab € 0,71*
€ 1,28*
1 Tag
969
1
€ 5,49*
ab € 0,73*
€ 1,31*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 0,74*
€ 1,33*
10
€ 4,16*
ab € 0,90*
€ 1,38*
9 Tage
273
1
€ 5,87*
ab € 0,77*
€ 1,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.