Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumocolor® non-permanent Faserschreiber S STAEDTLER® 311 WP4, Schaft grau, Rundspitze, PG=4ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-034213
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     311 WP4
EAN/GTIN:
     4007817307748
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
Universalstift für Overhead-Projektion und fast alle Flächen. Feucht abwischbar von Folien. Höchste Farbbrillanz. Schnelltrocknend, nachfüllbar. Mit Clip. Schaft und Kappe aus recyceltem PP. Airplane safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug. Gehäuse aus 97 % recyceltem Plastik.
Schreibfarbe STAEDTLER Box aufstellbar mit blau, grün, rot, schwarz, Tinte/Tusche (Art) wasserlöslich, Mine auswechselbar nein, dokumentenecht nein, nachfüllbar ja, wasserfest nein, Packungsart und Inhalt, Set/Etui 4er Etui, kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen nein, Kappenfarbe in Schreibfarbe
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
STAEDTLER Box aufstellbar mit blau, grün, rot, schwarz
Strichstärke (codiert, F, M, S):
S
Schaftfarbe:
grau
Tinte/Tusche (Art):
wasserlöslich
Mine auswechselbar (ja/nein):
nein
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
dokumentenecht (ja/nein):
nein
für Schablone geeignet (ja/nein):
nein
lichtbeständig (ja/nein):
nein
nachfüllbar (ja/nein):
ja
wasserfest (ja/nein):
nein
Packungsart und Inhalt, Set/Etui:
4er Etui
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen (j:
nein
Kappenfarbe:
in Schreibfarbe
Besonderheit:
Universalstift für Overhead-Projektion und fast alle Flächen
Füllstandsanzeige vorhanden:
Nein
abwischbar (ja/nein):
ja
Weitere Suchbegriffe: DVD-Markierstift, Fasermaler, Faserschreiber, Filzer, Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, Nachfülltinte, Nachfülltusche, Nachfülltinte-Permanentmarker, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, folienschreiber rot 0,4 mm staedler, nachfülltinte, nachfülltinte rot, Lumocolor® non-permanent Faserschreiber, Faserschreiber (Folienschreiber), Faserzeichner, Feinliner, Feinschreiber, Feinschreiber (Folienschreiber), Fineliner, Fineliner (Folienschreiber), Folienstift, OHP-Stifte, OHP-Zubehör, Projektionsmarker, Projektionsstift, Projektionsstifte, Projektormarker, Schreibgerät, Schreibgerät (Feinschreiber), Schreibgerät (Folienschreiber), Schreibgeräte, Tintenzeichner, Universalstift (Folienschreiber)
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
pro Etui
€ 5,95*
ab € 4,17*
€ 5,36*
2 Tage
unbekannt
pro Etui
€ 2,90*
ab € 4,18*
€ 5,37*
pro Etui
€ 6,78*
ab € 4,19*
€ 5,39*
pro Etui
€ 6,78*
ab € 4,19*
€ 5,39*
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 8,77*
€ 11,20*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,20*
€ 13,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,38*
€ 12,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,19*
€ 12,13
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,90*
€ 11,78
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,77*
€ 10,44
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 2,1925* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.