Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumocolor® permanent Faserschreiber B STAEDTLER® 314-9, Schaft schwarz, Keilspitze, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-034187
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     314-9
EAN/GTIN:
     4007817304518
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
Der wasserfeste Universalstift, der nicht austrocknet. Für Overhead-Projektion und fast alle Flächen. Hervorragend wisch- und wasserfest. Sekundenschnell trocken, daher ideal für Linkshänder. Permanente, geruchsarme xylol- und toluolfreie Tinte, höchste Farbbrillanz. Mit Clip. Schaft und Kappe aus recyceltem PP garantieren eine lange Lebensdauer. Einfaches Nachfüllen. Dry safe - kann tagelang offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Airplane safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug. Gehäuse aus 97 % recyceltem Plastik.
Tinte/Tusche (Art) geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol, Mine auswechselbar nein, dokumentenecht nein, lichtbeständig ja, nachfüllbar ja, wasserfest ja, wetterfest ja, Packungsart und Inhalt, Set/Etui 1 Stück, kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen ja, Kappenfarbe Schreibfarbe
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
schwarz
Strichstärke (codiert, F, M, S):
B
Schaftfarbe:
schwarz
Tinte/Tusche (Art):
geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol
Mine auswechselbar (ja/nein):
nein
Ausführung der Spitze:
Keilspitze
dokumentenecht (ja/nein):
nein
für Schablone geeignet (ja/nein):
nein
lichtbeständig (ja/nein):
ja
nachfüllbar (ja/nein):
ja
wasserfest (ja/nein):
ja
wetterfest (ja/nein):
ja
Packungsart und Inhalt, Set/Etui:
1 Stück
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen (j:
ja
Kappenfarbe:
Schreibfarbe
abwischbar (ja/nein):
nein
Weitere Suchbegriffe: DVD-Markierstift, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, staedler folienschreiber schwarz permanent, cd-marker, folienschreiber permanent, Lumocolor® permanent Faserschreiber B, Faserschreiber, Faserschreiber (Folienschreiber), Faserzeichner, Feinliner, Feinschreiber, Feinschreiber (Folienschreiber), Fineliner, Fineliner (Folienschreiber), Folienstift, OHP-Stifte, OHP-Zubehör, Projektionsmarker, Projektionsstift, Projektionsstifte, Projektormarker, Schreibgerät, Schreibgerät (Feinschreiber), Schreibgerät (Folienschreiber), Schreibgeräte, Tintenzeichner, Universalstift (Folienschreiber)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
262
1
€ 5,95*
ab € 1,01*
€ 1,42*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 1,02*
€ 1,44*
9 Tage
38
1
€ 5,87*
ab € 1,11*
€ 1,61*
1
€ 7,95*
ab € 1,14*
€ 1,67*
10
€ 4,16*
ab € 1,38*
€ 1,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.