Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collegeblock green, Mikroperforation Staufen® green 608592020, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-032837
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     608592020
EAN/GTIN:
     9002244865033
Suchbegriffe:
Collegeblock green, Mikroperforatio...
Block (College)
Block (Notizen)
Block (Steno)
Ursus Green - Das Verantwortungsbewusste Produkt mit dem Österreichischen Umweltzeichen und dem "Blauen Engel" ausgezeichnet. 100 % Recycling: Produkt vollständig aus recycelten Fasern hergestellt. Premiumweißes Papier ohne optische Aufheller, ohne Chlorbleiche; Dieses Österreichische Qualitätsprodukt aus dem Haus Format Werk ist zu 100 % klimaneutral produziert.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Papiergewicht:
70
Anzahl Blatt:
160
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Lochung:
4-fach
Perforation:
Mikroperforation
Format:
DIN A5
Lineaturnummer:
LIN 5
Papier:
RC
Bindung:
Spiralbindung
Lineatur:
kariert ohne Rand
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
69
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,02*
€ 3,52*
2 Tage
256
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,04*
€ 3,53*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,24*
€ 3,97*
7 Tage
2
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,47*
€ 4,25*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,04*
€ 5,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2365
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.