Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collegeblock green, Mikroperforation Staufen® green 608590028, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-032836
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     608590028
EAN/GTIN:
     9002244569801
Suchbegriffe:
Collegeblock green, Mikroperforatio...
Block (College)
Block (Notizen)
Block (Steno)
Ursus Green - Das Verantwortungsbewusste Produkt mit dem Österreichischen Umweltzeichen und dem "Blauen Engel" ausgezeichnet. 100 % Recycling: Produkt vollständig aus recycelten Fasern hergestellt. Premiumweißes Papier ohne optische Aufheller, ohne Chlorbleiche; Dieses Österreichische Qualitätsprodukt aus dem Haus Format Werk ist zu 100 % klimaneutral produziert.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Papiergewicht:
70
Anzahl Blatt:
160
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Lochung:
4-fach
Perforation:
Mikroperforation
Format:
DIN A4
Lineaturnummer:
LIN 28
Papier:
RC
Bindung:
Spiralbindung
Lineatur:
kariert, mit Randlinien
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
1
€ 5,95*
ab € 3,86*
€ 6,31*
1
€ 7,95*
ab € 3,86*
€ 6,54*
8 Tage
12
1
€ 5,87*
ab € 4,12*
€ 6,72*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 4,54*
€ 7,29*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 5,76*
€ 9,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.