Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büro- und Technikerlineal M+R 1020 0000, mm-Facette auf beiden Seiten nein, rauchgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-032194
Hersteller:
     Möbius+Ruppert
Herst.-Nr.:
     1020 0000
EAN/GTIN:
     4004627200016
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Kunststoff-Lineal
Breites, stabiles Bürolineal mit Facette und Tuschekante, Kunststoff, geprägte Skala, im Polybeutel. Die idealen und langlebigen Hilfsmittel für einen Einsatz in Schule, Büro oder zu Hause.
Aufhängeloch ja, mit Griff nein, Tuschekante (oberseitig/doppelseitig) oberseitig
Weitere Informationen:
mm-Facette auf beiden Seiten (ja/nein):
nein
Farbe:
rauchgrau
Aufhängeloch (ja/nein):
ja
mit Griff (ja/nein):
nein
mm-Facette farbig unterlegt (ja/nein):
nein
Tuschekante (oberseitig/doppelseitig):
oberseitig
Länge der Skala:
20 cm
Einheit der Skala:
mm und cm Teilung
Material (Werkstoff):
Polystrol (PS)
Besonderheit:
Prägung
Weitere Suchbegriffe: Kunststofflineal, Plastiklineal, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, Normallineal, Stahllineal, Technikerlineal, Werkstattlineal, bürolineal m+r, flachlineal, bürotisch grau, Büro- und Technikerlineal, Griffleistenlineal, Holzlineal, Kunststofflineal (Zeichnen), Lineal, Lineale, Präzisionslineal (Zeichnen), Roll-Lineal, Rolllineal, Schülerlineal, Stahllineal (Zeichnen), Zeichenlineal
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,73*
€ 0,91*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 1,62*
€ 2,16*
1
€ 6,78*
ab € 4,23*
€ 5,71*
1
€ 6,78*
ab € 4,23*
€ 5,71*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.