Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büro- und Technikerlineal M+R 1050 0000, rauchgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-032187
Hersteller:
     Möbius+Ruppert
Herst.-Nr.:
     1050 0000
EAN/GTIN:
     4004627203017
Suchbegriffe:
Büro- und Technikerlineal
Bürolineal
Flachlineal
Griffleistenlineal
Breites, stabiles Bürolineal mit Facette und Tuschekante, Kunststoff, geprägte Skala, im Polybeutel. Die idealen und langlebigen Hilfsmittel für einen Einsatz in Schule, Büro oder zu Hause.
Weitere Informationen:
Farbe:
rauchgrau
mm-Facette farbig unterlegt:
nein
mm-Facette auf beiden Seiten:
nein
Aufhängeloch:
ja
Einheit der Skala:
mm und cm Teilung
mit Griff:
nein
Tuschekante:
oberseitig
Besonderheit:
Prägung
Material:
Polystrol (PS)
Länge der Skala:
50 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
32
€ 6,99*
ab € 3,14*
€ 4,99*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 3,53*
€ 5,60*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.