Mercateo - Der Mega-Händler für Geschäftskunden im Internet
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Sortiment

Radierer FABER-CASTELL 180540 Kautschuk 7005, 50x18x8mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:  107-031860
Hersteller:  Faber-Castell
Herst.-Nr.:  180540
EAN/GTIN:  9556089705400
Für Blei- und Farbstifte.
... > Schreibgeräte > Spitzer, Radierer, Lineale > Radierer
Weitere Suchbegriffe: Radiergummi, Ratzefummel, Schaumradierer, Radiergummis, Kunststoff-Radierer, Eraser
Angebote (5)
Lieferzeit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
€ 3,75*
ab € 0,17*
€ 0,18*
€ 5,20*
ab € 0,19*
€ 0,20*
1 Tag
€ 8,95*
ab € 0,21*
€ 0,22*
Lager 107
€ 4,00*
ab € 0,34*
€ 0,38*
€ 3,99*
ab € 0,42*
€ 0,47*
Menge:  Stück  
Konditionen vorschlagen lassen
Preise von Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Lagerstand von Lager 107
Versand von Lager 107
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
5 Star™ Radierer 62x22x14mm
5 Star
807331
€ 0,29*
Ähnlich
Display Radierer 7086-30
Faber-Castell
188730
ab € 0,35*
Ähnlich
edding R 10 Radierer, Kunststoff, 34 x 54 x 12 mm, Karton mit 10 Stück
Edding
4-R10
ab € 0,78*
Ähnlich
edding R20 Radierer/4-R20 45x24x11,5mm
Edding
4-R20
ab € 0,43*
Ähnlich
Faber-Castell Jumbo Grip Bleistift/111900 grau
Faber-Castell
111900
ab € 0,98*
Ähnlich
Kautschuk Radiergummi 7005-40
Faber-Castell
180540
ab € 0,17*
Ähnlich
Läufer ART Knet- und Korrekturgummi/65592 57x93x20 mm grün
Läufer & Gutenberg
65592
ab € 3,30*
Ähnlich
Läufer Radierer f. Blei-/Farbstifte blau/we 75x24x11mm Kunst.
Läufer & Gutenberg
0720
ab € 0,35*
Ähnlich
Läufer Radierer f. Blei-/Farbstifte weiss 75x24x11mm Kunst.
Läufer & Gutenberg
0120
ab € 0,32*
Ähnlich
Läufer Radierer f. Bleistifte/Tinte blau/rot 75x24x10mm Univers.
Läufer & Gutenberg
0420
ab € 0,35*
Ähnlich
Radierer 7041 aus Kautschuk, 26 x 34 x 8 mm (B x L x H)
Faber-Castell
184140
ab € 0,17*
Ähnlich
Radierer 7041 aus Kautschuk, 27 x 40 x 13 mm (B x L x H)
Faber-Castell
184120
ab € 0,28*
Ähnlich
Radierer Doppel-Läufer Universal, 55 x 19 x 8,5 mm, rot/blau
Läufer & Gutenberg
0440
ab € 0,20*
Ähnlich
Faber-Castell
187100
ab € 0,80*
Ähnlich
Radierer edding DR 15, Kunststoffradierer, 60 x 25 x 10 mm, 20 g, Karton m.15 St
Edding
4-DR15
ab € 0,56*
Ähnlich
Radierer für Blei 42x18x12mm
Staedtler
526 B30
ab € 0,33*
Ähnlich
Radierer GeoUNO, Naturkautschuk, 40 x 28 x 7,5 mm, weiß
Läufer & Gutenberg
0242
ab € 0,53*
Ähnlich
Radierer KOMBI 7082-30, Kombiradierer, Kunststoff
Faber-Castell
188230
ab € 0,19*
Ähnlich
Radierer Kunststoff LÄUFER 0125 L-125, 24x11x48mm, transparent
Läufer & Gutenberg
0125
ab € 0,41*
Ähnlich
Radierer LÄUFER PLAST-COMBI/0740 46x20x9mm
Läufer & Gutenberg
0740
ab € 0,22*
Ähnlich
Radierer LÄUFER PLAST/0140 46x20x9mm
Läufer & Gutenberg
0140
ab € 0,23*
Ähnlich
Radierer Mars plastic 65x23x13mm
Staedtler
526 50
ab € 0,43*
Ähnlich
Radierer Radierer DUST-FREE, Kunststoff, 22 x 62 x 12 mm, 20 Radierer Karton
Faber-Castell
187120
ab € 0,41*
Ähnlich
Radierer SUPRA, Naturkautschuk, für: Blei-/Farb-/Kopierstifte
Läufer & Gutenberg
0340
ab € 0,21*
Ähnlich
Radierer SW, Naturkautschuk, für: Blei-/Farb-/Kopierstifte
Läufer & Gutenberg
0220
ab € 0,29*
Ähnlich
Radierer SW, Naturkautschuk, für: Blei-/Farb-/Kopierstifte
Läufer & Gutenberg
0230
ab € 0,33*
Ähnlich
Radierer SW, Naturkautschuk, für: Blei-/Farb-/Kopierstifte
Läufer & Gutenberg
0240
ab € 0,17*
Ähnlich
Radierer VINYL ERASER 7081 N aus Kunststoff, 22 x 63 x 12 mm (B x L x H)
Faber-Castell
188121
ab € 0,30*
Ähnlich
Radiergummi 7070-40, groß
Faber-Castell
187040
ab € 0,17*
Ähnlich
Radiergummi Architecte weiß (511010)
Maped
511010
ab € 0,81*
Ähnlich
Radiergummi Softy 24x14x55mm weiß (511790)
Maped
511790
ab € 0,71*
Ähnlich
Tintenrollermine BLS-VRB7, 0,5, grün
Pilot
2204004
ab € 0,61*
Ähnlich
Maped
M511320
ab € 0,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfePresseStellenangeboteAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG