Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radierer 7041 Latex-frei FABER-CASTELL 18 41 20, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-031814
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     18 41 20
EAN/GTIN:
     9556089741200
Suchbegriffe:
Kautschuk-Radierer
Kautschukradierer
Radier-Gummi
Radierer
Für Blei- und Farbstifte geeignet.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Kombiradierer:
nein
Höhe:
7
für Zeichnungsträger:
Papier
Verwendung für:
Blei- und Farbstifte
Inhalt der Packung:
1 Stück
Länge:
36
Material:
PVC freier Kautschuk
Breite:
24
Weitere Suchbegriffe: Radiergummi, Kunststoffradierer, Schaumradierer, bleistift radierer faber castel, kautschuk radierer, faber-castell radier-gummi, Radierer 7041 Latex-frei, Allesradierer, Bleiradierer, Farbstiftradierer, Folienradierer, Gelschreiberradierer, Gummiradierer, Kombiradierer, Kopierstiftradierer, Markenradierer, Radiergummis, Ratzefummel, Tintenradierer, Tuscheradierer, Zeichenradierer (Radiergummi)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
178
1
€ 5,95*
ab € 0,32*
€ 0,59*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 0,34*
€ 0,63*
2 Tage
121
1
€ 2,90*
ab € 0,35*
€ 0,65*
1
€ 7,95*
ab € 0,35*
€ 0,68*
8 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,49*
ab € 0,48*
€ 0,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
187001
ab € 0,62*
Zubehör
Faber-Castell
184140
ab € 0,19*
Zubehör
Faber-Castell
189520
ab € 0,30*
Zubehör
Faber-Castell
184401
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.