Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-031600 Herst.-Nr.: 00133-21281 EAN/GTIN: 4007885238838 |
| |
|
| | |
| Mit stiftschonenden Soft-Klemmbacken für empfindliche oder hochwertige Stifte! Transparenter Spänebehälter. Selbstarretierung der Stifte-Aufnahme, automatische Entriegelung, stufenlos verstellbare Spitzenform, automatischer Spitz-Stopp. Mit Stahlfräser und Tischzwinge. Geeignet für Blei- und Farbstifte. automatischer Spitzstopp ja, Befestigung mit Tischzwinge Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | für Spitzenart (spitz-lang/stumpf-kurz): | verstellbar | automatischer Spitzstopp (ja/nein): | ja | Befestigung mit: | Tischzwinge | Material Fräser: | Zink | Besonderheit: | mit stiftschonenden Soft-Klemmbacken für empfindliche oder h | Material Behälter: | Polystyrol (PS) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrischer Spitzer, Elektroanspitzer, Elektrospitzer, Ganzstahlzwinge, Hochleistungszwinge, Schlosserzwinge, Schraubzwinge, Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, Bleistift-Spitzmaschine, Bleistiftspitzmaschine, Elektrische Spitzmaschine, Spitzmaschine, elektrischer spitzer dahle, elektrischer spitzer, spitzmaschine 11mm, Spitzmaschine 133, Anspitzer, Bleistiftspitzer, Bleistiftspitzer (Maschine), Bleistiftspitzmaschinen, Elektrischer Anspitzer, Elektronischer Anspitzer, Kurbelspitzer, Spitzgerät, Spitzgeräte, Spitzmaschine (Bleistiftspitzer), Spitzmaschine batteriebetrieben, Spitzmaschinen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 7,23* | € 8,60* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 7,50* | € 8,98* | | | | | | | | | | € 4,16* | ab € 8,73* | € 10,13* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 8,84* | € 10,25* | | | | Lager 107 | | | | | | € 4,30* | ab € 20,51* | € 23,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|