| |
|
| Artikel-Nr.: 107-031307 Herst.-Nr.: 13.520 EAN/GTIN: 4041282007888 |
| |
|
| | |
| Konvexe (runde) Standardschulkreide. 13 mm Ø, 85 mm lang, geprüfte Qualität, besonders staubarm, entspricht Norm CE und EN71-3 für alle Tafeloberflächen, mit Fingerschutzfilm für saubere Finger. Hohe Bruchfestigkeit. Bewährte Qualität - Made in Germany. Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | mit Papierhülle: | nein | Durchmesser: | 13 | Inhalt der Packung: | 12 Stück | Länge: | 85 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 107 | | | | | | € 4,30* | ab € 3,16* | € 5,76* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3,63* | € 6,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 12 Stück (ab € 0,26334* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|