Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signierkreide Lumocolor® permanent omnigraph STAEDTLER® 236-1, 12mm ø, 113mm lang, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-031220
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     236-1
EAN/GTIN:
     4007817231975
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Fettsignierkreide
Försterkreide
Für deckende Markierungen auch auf dunklen und transparenten Flächen, sowie auf Papier, Kunststoff, Metall, Holz, Glas, Leder und Stein. Auch für den Einsatz auf nassem Holz, wasserfest. Schlägt nicht durch Papier.
Produktverwendung Beschriftung von fast allen Flächen, mit Papierhülle ja
Weitere Informationen:
Durchmesser (mm):
12
Farbe:
gelb
Produktverwendung:
Beschriftung von fast allen Flächen
Länge (mm):
113
mit Papierhülle (ja/nein):
ja
Höhe (mm):
12
Breite (mm):
12
Weitere Suchbegriffe: Förstersignierkreide, Signierkreide, Wachssignierkreide, Ölsignierkreide, Markierwachsstift, Trockenmarker, Wachsmarkierstift, Fettstift, Wachsmaler, Wachsmalkreide, Wachsmalstifte, Wachsstift, permanent marker lumocolor gelb, permanent marker, lumocolor permanent marker, Signierkreide Lumocolor® permanent omnig, Industriekreide, Industriekreiden, Kreide, Kreide zum Signieren, Kreidefallstift, Kreiden, Schreibgerät, Schreibgeräte, Signierkreiden, Spezialkreide mit Halter, Universalkreide, Wachssignierkreiden
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,78*
€ 1,20*
2 Tage
228
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,75*
€ 1,36*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,76*
€ 1,38*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,79*
€ 1,49*
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,93*
€ 1,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.