Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buntstift STABILO® GREENcolors STABILO® 6019/2-121, PG=12ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-031000
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     6019/2-121
EAN/GTIN:
     4006381366076
Suchbegriffe:
Buntstift STABILO® GREENcolors
Bleistift für Erstklässler
Buntstift
Buntstifte
STABILO® GREENcolors. FSC®-zertifizierter Buntstift für Schüler, Lehrer und Eltern mit hohem Umweltbewusstsein. Klassische Kantenform mit Matt-Lackierung. Zu 100% aus streng kontrolliertem, FSC®-zertifiziertem Holz mit Matt-Lackierung. FSC®-zertifiziert (Forest Stewardship Council) steht für eine streng kontrollierte ökologisch sinnvolle und nachhaltige Waldwirtschaft. Intensive brillante Farben. Minendurchmesser 3 mm.
Schaftfarbe in Schreibfarbe mit naturweißen Kantenstreifen
Weitere Informationen:
Schaftfarbe:
in Schreibfarbe mit naturweißen Kantenstreifen
Minenfarbe:
sortiert
Lackierung auf Wasserbasis:
nein
Umweltfreundliches Merkmal:
FSC®-zertifiziert
Durchmesser:
8
Zertifikate und Zulassungen:
FSC®-zertifiziert
Inhalt der Packung:
12er Etui
Besonderheit:
zu 100 % aus streng kontrolliertem, FSC®-zertifiziertem Holz
Länge:
175
wasservermalbar:
nein
Schaftmaterial:
Weymouths-Kiefer
Stiftform:
sechskant
Schaft lackiert:
ja
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
196
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,95*
€ 3,53*
9 Tage
24
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,96*
€ 3,59*
1 Tag
16
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,25*
€ 3,98*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,32*
€ 4,18*
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 4,96*
€ 7,89*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,89*
€ 9,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,68*
€ 7,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,54*
€ 7,78
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,14*
€ 7,31
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,95*
€ 7,08
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 4,96*
€ 5,90
pro Paket
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 0,41334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.