Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleistift Noris® 120 STAEDTLER® 120-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-030349
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     120-2
EAN/GTIN:
     4007817104620
Suchbegriffe:
Bleistift Noris® 120
Bleistift (Steno)
Bleistifte
Bürobleistift
Sehr gute Qualität, unglaublich bruchfest durch spezielle Minenrezeptur und hartverleimte Mine. Leicht spitz- und radierbar. Weiche, rutschfeste Oberfläche. Holz aus zertifizierten, nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. Made from upcycled Wood. Nachhaltige Verpackung aus mindestens 80 % recyceltem Material.
Weitere Informationen:
mit Radierer:
nein
Lackierung auf Wasserbasis:
nein
Schaftfarbe:
gelb/schwarz
Spitze:
gespitzt
Umweltfreundliches Merkmal:
Upcycling-Holz aus zertifizierten, nachhaltig bewirtschaftet
Zertifikate und Zulassungen:
PEFC zertifiziert
Besonderheit:
sehr gute Qualität. Unglaublich bruchfest durch spezielle Mi
Länge:
175
Radierer auswechselbar:
nein
Härtegradkennzeichnung:
ja
Härtegrad:
HB
Stiftform:
sechskant
Schaft lackiert:
ja
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
809
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,33*
€ 0,57*
1 Tag
12529
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,35*
€ 0,60*
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,35*
€ 0,64*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,36*
€ 0,65*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,99*
€ 8,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.