Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleistift Noris® 122 mit Radiertip STAEDTLER® 122-HB, Härtegrad HB, Schaft gelb/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-030316
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     122-HB
EAN/GTIN:
     4007817106365
Suchbegriffe:
Bleistift mit Radierer
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Sehr gute Qualität, unglaublich bruchfest durch spezielle Minenrezeptur und hartverleimte Mine. Leicht spitz- und radierbar. Holz aus zertifizierten, nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. Made from upcyceld Wood. Radierer PVC- und latexfrei.
mit Radierer ja, Schaft lackiert ja, Zertifikate und Zulassungen PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Härtegrad:
HB
Schaftfarbe:
gelb/schwarz
mit Radierer (ja/nein):
ja
Schaft lackiert (ja/nein):
ja
Zertifikate und Zulassungen:
PEFC zertifiziert
Härtegradkennzeichnung (ja/nein):
ja
Besonderheit:
sehr gute Qualität. Unglaublich bruchfest durch spezielle Mi
Umweltfreundliches Merkmal:
Holz aus zertifizierten, nachhaltig bewirtschafteten Wäldern
Spitze (gespitzt/ungespitzt):
gespitzt
Stiftform:
sechskant
Länge (mm):
177
Weitere Suchbegriffe: Grafitstift, Graphit-Stift, Graphitstift, Kunststoffradierer, Schaumradierer, bleistift staedler sechskant, bleistift mit radierer, staedler bleistift, Bleistift Noris® 122 mit Radiertip, Bleistift (Steno), Bürobleistift, Dreikant-Bleistift, holzgefasster Bleistift, Kunstharz-Bleisift, Kunstharz-Bleistift, Markenbleistift, Schreibgerät, Schreibgerät (Bleistift), Schreibgerät (Stenostift), Schreibgeräte, Schulbleistift, Sechskant-Bleistift, Steno-Bleistift, Stenobleistift, Zeichenstift (Bleistift)
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1802
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,42*
€ 0,62*
2 Tage
434
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,46*
€ 0,70*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,47*
€ 0,72*
9 Tage
1802
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,47*
€ 0,75*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,99*
€ 1,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.