Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleistift STABILO® Schwan® STABILO® 306/2B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-030246
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     306/2B
EAN/GTIN:
     4006381128230
Suchbegriffe:
Bleistift STABILO® Schwan®
Bleistift (Steno)
Bleistifte
Bürobleistift
Bestens geeignet für Künstler, Hobbyzeichner, Schüler, Studenten und alle, für die ein Bleistift immer zur Hand sein muss - STABILO Schwan, der ideale Bleistift zum Zeichnen, Schreiben, Skizzieren und Schraffieren. Bruchsichere Mine. Minendurchmesser 2,2 mm. Lackierte, angenehm griffige Oberfläche. Zu 100 % aus zertifiziertem, nachhaltigem Holz.
Weitere Informationen:
mit Radierer:
nein
Lackierung auf Wasserbasis:
nein
Schaftfarbe:
rot
Spitze:
gespitzt
Besonderheit:
lackierte, angenehm griffige Oberfläche. Bruchsichere Mine
Länge:
175
Radierer auswechselbar:
nein
Härtegradkennzeichnung:
ja
Härtegrad:
2B
Stiftform:
sechskant
Schaft lackiert:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
156
12
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,119*
€ 0,221*
9 Tage
156
12
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,122*
€ 0,264*
2 Tage
168
12
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,25*
€ 0,45*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,61*
€ 1,23*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,18*
€ 1,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.