Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstklebe-Vollsichtreiter TABFIX DURABLE 8402-19, transparent, PG=5ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-024307
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     8402-19
EAN/GTIN:
     4005546840604
Suchbegriffe:
Selbstklebe-Vollsichtreiter TABFIX
Ablage-Sichtreiter
Absender-Etikett
Absenderetikett
Mit vertikal und horizontal bedruckten Einsteckschildern.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Aufdruck beiliegender Einsteckschilder:
A - Z, 0 - 31, Jan. - Dez. und blanko
Höhe:
10
Besonderheit:
individuell zuschneidbar
Material:
Kunststoff-Folie
Breite:
200
Anzahl möglicher Zeilen:
2
Weitere Suchbegriffe: Adress-Etikett, Adressetikett, Bauteilkennzeichnungs-Etikett für P..., Beschriftungsstreifen, Bogenhaftetikett, Buchetikett, CD-Box-Etikett, CD-Cover-Etikett, CD-Etikett für Drucker, CD-Glossy-Etikett für Drucker, Datenträgeretikett, Design-Etikett, Dia-Etikett, Diktierkassetten-Etikett, Dokumentations-Etikett (Sterilisati..., Druckmaschinen-Etikett, Druckmaschinen-Folien-Etikett, Druckmaschinen-Haftpapier, Druckmaschinen-Ring-Etikett, DVD-Etikett für Drucker, DVD-Hüllenetikett, Einmach-Etikett, Einmachetikett, Einzel-Haftetikett, Etikett (Bogen, thermoaktiv), Etikett für Druckmaschine, Etikett für Maschinenbedruckung, Etikett mit Schutzfolie, Etikett Standardformat, Farblaser-Etikett, Farblaseretikett, Farbstreifen, Farbverlauf-Etikett, Flaschen-Etikett, Flaschenetikett, Folienetikett für Druckmaschine, Folienetikett für Maschinenbedrucku..., Folienetikett für PC-Drucker, Foto-Pickerl, Fotoetikett für PC-Drucker, Frankier-Etikett (Bogen), Geräteversiegelungs-Etikett, Glossy-Etikett für PC-Drucker, Goldfolie-Etikett, Haftetikett (Bogen), Haftpapier für Maschinenbedruckung, Hängeregistratur, Hängeregistraturen, Haushalts-Etikett, Haushalts-Pickerl, Haushaltsetikett, Heftbox-Etikett, Heftschoner-Etikett, Heftschoneretikett, Hochglanz-Etikett für PC-Drucker, IML-Etikett (Kunststoff, Packmittel..., Inkjet-Etikett, Inkjet-Flaschenetikett, Inkjet-Folienetikett, Inkjet-Glossyetikett, Inkjet-Hochglanzetikett, Inkjet-Neonetikett, Inkjet-Tiefkühletikett, Inkjetetikett, Inkjetetikett (Design), Inkjetfolienetikett, Kartei-Klebereiter, Klebereiter, Kopier-Folienetikett, Kopier-Glossyetikett, Kopier-Hochglanzetikett, Kopier-Neonetikett, Kopier-Sicherheitsetikett, Kopier-Tiefkühletikett, Kopieretikett, Kopierfolienetikett, Korrekturetikett für PC-Drucker, Küchen- und Haushaltsetikett, Küchen-Pickerl, Küchenetikett, Laser-Bauteilkennzeichnungsetikett, Laser-Etikett, Laser-Glossyetikett, Laser-Hochglanzetikett, Laser-Neonetikett, Laser-Sicherheitsetikett, Laserdrucker-Bauteilkennzeichnungse..., Laserdrucker-Etikett, Laserdrucker-Folienetikett, Laserdrucker-Glossyetikett, Laserdrucker-Hochglanzetikett, Laserdrucker-Neonetikett, Laserdrucker-Sicherheitsetikett, Laserdrucker-Tiefkühletikett, Laserdruckeretikett, Laserdruckerfolienetikett, Laseretikett, Laserfolienetikett, Leimetikett, Mappen-Sichtreiter, Motiv-Etikett, Namensetikett für Kleidung, Namensschild (Etikett), Ordner-Rückenschild (Bogen), Pickerl Vielzweck, Plasmasterilisations-Etikett, -stre..., Posthinweis-Etikett (Bogen), Preisetikett (Ringetikett Maschinen..., Produktetikett, Prüfplakette, Registratur, Registraturen, Reiter, Schulbuch-Etikett, Schulbuchetikett, Schutzetikett (Etikett mit Schutzfo..., Schutzfolien-Etikett, Selbstklebe-Namensschild, Selbstklebe-Sichtreiter, Selbstklebe-Vollsichtreiter, Selbstklebepapier für Druckmaschine, Selbstklebereiter, Selbstklebetab, Selbstklebetabe, Silberfolie-Etikett, Strukturmuster-Etikett, Strukturmuster-Namensetikett (PC), Tabreiter, Tafel-Etikett, Tafel-Schoner-Etikett, Tafeletikett, Temperatursensitives Etikett (Labor..., Tiefkühl-Pickerl für Haushaltsgefri..., Tiefkühletikett, Transparent-Etikett, Typenschild-Etikett, Ummantelung (Karton), Versandetikett, Vollsichtreiter, Warenauszeichnungs-Etikett (Ringeti...
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,96*
€ 5,14*
2 Tage
104
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 3,09*
€ 5,32*
5 Tage
unbekannt
5
pro Packung
€ 4,50*
ab € 3,46*
€ 5,544*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 3,24*
€ 6,44*
Lager 107
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 7,95*
€ 12,79*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,79*
€ 15,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,23*
€ 13,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,87*
€ 12,94
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,32*
€ 12,28
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,82*
€ 11,69
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 7,95*
€ 9,46
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,59* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
840319
ab € 2,96*
Ähnlich
Durable
840600
ab € 2,65*
Ähnlich
Durable
840500
ab € 2,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.