Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-024215 Herst.-Nr.: 622 EAN/GTIN: 4007735006228 |
| |
|
| | |
| Nadeln aus bruchfestem Edelstahl, Kopf verbreitert und mit gratfreier Kunststoffummantelung. Weitere Informationen: | | Farbe: | glasklar | Material: | Stahl, Kunststoff | Packungsart: | Plastikdose | Material Kopf: | Polystyrol (PS) | Packung mit: | 100 | Länge: | 16 | Kopfdurchmesser: | 5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haken-Pinnnadel, Landkarten-Markierungsfähnchen, Landkarten-Markierungsnadel, Landkarten-Nadel, Landkarten-Nadel mit Fahne, Landkarten-Nadeln, Landkartennadel mit Fahne, Markierfahne, Markiernadel, Markiernadel (Dekorationsnadel), Markiernadel (Pinnnadel), Markiernadeln, Markierung, Markierungsfahne, Markierungsnadel, Markierungsnadel mit Fahne, Markierungsnadel mit Pyramide, Markierungsnadel mit Quadrat, Markierungsnadeln, Markierungszubehör, Markierungszubehör (Markiernadel), Markierzubehör, Markierzubehör (Markiernadel), Moderationsnadel, Moderationsnadel (Markiernadel), Moderationsnadeln, Pinnadel, Pinnwand-Nadel, Pinnwandnadel, Pinwand-Nadel, Pinwandnadel, Pyramiden-Markiernadel, Quadrat-Markiernadel, Rundkopfnadel, Rundkopfnadel, Nadelkissen, Rundkopfnadeln, Stecknadel (Dekorationsnadel) |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,87* | € 1,36* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 0,76* | € 1,41* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 0,82* | € 1,58* | | | | | | | | 10 | | pro Packung | € 4,16* | ab € 1,43* | € 2,14* | | | | Lager 107 | | | | 1 | | pro Paket | € 4,30* | ab € 2,38* | € 3,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0238* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|