Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Landkartennadel ALCO 614, 5mm ø, 16mm lang, Packungsart Plastikdose, hellblau, PG=100ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-024212
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     614
EAN/GTIN:
     4007735006143
Suchbegriffe:
Landkartennadeln
Markiernadel
Markierungsnadel
Moderationsnadel
Nadeln aus bruchfestem Edelstahl, Kopf verbreitert und mit gratfreier Kunststoffummantelung.
Packungsinhalt (Menge und Art) 100 Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
hellblau
Kopfdurchmesser (mm):
5
Länge (mm):
16
Packungsinhalt (Menge und Art):
100
Packungsart:
Plastikdose
Material (Werkstoff):
Stahl, Kunststoff
Material Kopf:
Polystyrol (PS)
Weitere Suchbegriffe: Signalnadeln, Pin-Nadeln, Pinnadeln, Pinnwandnadel, Stoßnadel, Reissbrettstift, Reissnagel, Reißzwecken, alco pinnwandnadeln blau, pin nadeln, pin-nadeln alco, Landkartennadel, Blumen-Pinnnadel, Dekonadel, Dekorationsnadel, Haken-Pinnnadel, Landkarten-Markierungsfähnchen, Landkarten-Markierungsnadel, Landkarten-Nadel, Landkarten-Nadel mit Fahne, Landkarten-Nadeln, Landkartennadel mit Fahne, Markierfahne, Markiernadel (Dekorationsnadel), Markiernadel (Pinnnadel), Markiernadeln, Markierung, Markierungsfahne, Markierungsnadel mit Fahne, Markierungsnadel mit Pyramide, Markierungsnadel mit Quadrat, Markierungsnadeln, Markierungszubehör, Markierungszubehör (Markiernadel), Markierzubehör, Markierzubehör (Markiernadel), Moderationsnadel (Markiernadel), Moderationsnadeln, Pinnadel, Pinnwand-Nadel, Pinwand-Nadel, Pinwandnadel, Pyramiden-Markiernadel, Quadrat-Markiernadel, Rundkopfnadel, Rundkopfnadel, Nadelkissen, Rundkopfnadeln, Stecknadel (Dekorationsnadel)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,15*
€ 1,43*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 1,11*
€ 1,71*
Lager 107
10
pro Paket
€ 4,30*
ab € 2,93*
€ 3,39*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 3,39*
€ 4,03
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,17*
€ 3,77
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,03*
€ 3,61
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 2,93*
€ 3,49
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0293* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 33,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.