Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekt-Wandhalter QUICK FIT PAPERFLOW 4063.35, alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-021877
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     4063.35
EAN/GTIN:
     3660141239669
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Eleganter Wandhalter aus Polystrol. Vollansicht der Dokumente durch transparente Sichtfenster. Kombinierbar mit kompletten Wandregalen. Einfache Wandmontage. Sofort einsatzbereit - nur Sichtfenster einschieben.
Weitere Informationen:
Farbe:
alu
Anzahl Fächer:
5
Höhe:
650
Zubehör für Wandbefestigung:
einfache Wandmontage durch Anschrauben (Schrauben im Lieferu
Besonderheit:
beliebig erweiterbar durch hinzufügen neuer Elemente
Material:
Polystyrol (PS)
Breite:
227
Tiefe:
95
für Format:
DIN A5
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, paperflow prospekthalter alu, prospekt aufsteller, prospekt-aufsteller paperflow, Prospekt-Wandhalter QUICK FIT, Formularfach, Formularfächer, Präsentation, Präsentationsfach, Prospektfach, Prospektfächer, Prospekthalter ohne Ständer, Set mit Prospektfächern, Wand-Prospektfach-Set
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
1
€ 5,95*
ab € 24,56*
€ 33,45*
1
€ 5,50*
ab € 23,66*
€ 33,45*
9 Tage
3
1
€ 5,87*
ab € 25,72*
€ 34,81*
1
€ 5,95*
ab € 25,06*
€ 35,19*
Lager 107
1
Frei Haus
ab € 59,86*
€ 79,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,19*
€ 94,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,17*
€ 94,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,97*
€ 84,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,04*
€ 80,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,65*
€ 73,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,86*
€ 71,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6270200
ab € 15,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.